Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Wasserfest Holzleim225g (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Wasserfest Holzleim225g (F)
Ponal Wasserfest Holzleim225g (F)
Ponal Wasserfest Holzleim225g (F)
Ponal Wasserfest Holzleim225g (F)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4015000074070
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN 18 S
EAN/GTIN:
     4015000074070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Super 3 wasserfest

Produktbeschreibung
Ideal für Montageverleimung.
Geeignet für Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster, Türen und Fertigparkett.
• Technische Kenndaten
Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3.
Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.
Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 Minuten.
Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt).
Verbrauch: ca. 150 g/m².
Pressdruck: mindestens 20 N/cm².

Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in:
225-g-Flasche, 550-g-Flasche: französisch.
Beschreibung auf Etikett zusätzlich in französisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
225 g PN 18 S

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, QR4030095, Ponal
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 6,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 7,51*
2 Tage
67
12
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 8,58*
2 Tage
67
12
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,62*
Lager 7
214
12
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.