Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g schwarz
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4013695014227
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664212
EAN/GTIN:
     4013695014227
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Magnete, schwarz

• magnetoplan-Magnete, komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, gewährleisten eine besonders hohe Haftkraft
• Lassen sich durch den verbreiterten Rand leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
• Verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafel zu verhindern
• Durch Verwendung eines hochwertigen Klebers bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden
• Qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig
Bunte Auswahl
Zur magnetischen Befestigung von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen an Wänden, Türen und Tafeln.
Packung à 10 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ø x Höhe:
30x8 mm
Haltekraft:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Magnetwandleisten, Reinigungsset, für, Schreibtafeln, Magnete, Boardmarker-Satz, Magnet
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1700
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2506*
€ 0,3311*
1 Tag
1700
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,39*
3 Tage
1267
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,39*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,201*
€ 0,412*
Lager 7
50
1
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 6,26*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,77*
€ 5,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,40*
€ 5,24
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 4,38*
€ 5,21
pro Beutel
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.