| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4010122601005 Herst.-Nr.: BO 601 EAN/GTIN: 4010122601005 |
| |
|
| | |
| Saugheber/Plattenheber, Universelle Saugheber mit Handpumpe im Koffer
• Universell einsetzbar Für vielseitige Anwendungen in Handwerk und Industrie einsetzbar (z. B. Glasfachbetriebe). Starke Helfer bei Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeit. • Mit großer Saugkraft Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, Transportieren. • Für alle glatten Oberflächen geeignet Bleche, Kunststoff-, Marmor- und Keramikplatten, Messebauwände, Werbetafeln. Fester Halt an Bootswänden genauso wie an Kühlschränken und Autoscheiben. • Einfache und sichere Handhabung Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Kipphebel umlegen – fertig. Aluminium-Körper mit eingebauter Handpumpe, im Koffer, besonders hohe Sicherheit durch visuelle Kontrolle des Vakuums am Pumpstößel. Weitere Informationen: | | Ø: | 210 mm | Tragkraft: | 120 kg | Tragrichtung: | parallel | Saugscheiben-Ø: | 210 mm | Saugscheibe Ø: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platten-Tragegeräte, Hebegeräte, QR4029271 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 93,06* | € 109,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,70* | € 113,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 96,40* | € 113,95* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,02* | € 115,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,69* | € 116,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|