Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4007795010852
Hersteller:
     Schörken
Herst.-Nr.:
     10852
EAN/GTIN:
     4007795010852
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Universal-Flaschenzug

Stabiles Gehäuse, schnelle Rollen
Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen.
Selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid.
Polypropylenseil 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m.
Geprüfte Sicherheit
Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken.
Seilbremse mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen.
TÜV-geprüft.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Seilbremse
Nr.:
2
Tragfähigkeit:
300 kg
Seillänge:
22 m
Bruchlast ca.:
1000 kg
Übersetzung:
8:1
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, Hebezug, Flaschenzüge, Seilflaschenzug, Seilzug, Elektro-Hebezug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,93*
€ 58,97*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 46,89*
€ 59,44*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 60,01*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,83*
€ 61,07*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 48,55*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.