Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanister ECO 5,5+3l rot Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelkanister ECO 5,5+3l rot Hünersdorff
Doppelkanister ECO 5,5+3l rot Hünersdorff
Doppelkanister ECO 5,5+3l rot Hünersdorff
Doppelkanister ECO 5,5+3l rot Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4007228825008
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     825000
EAN/GTIN:
     4007228825008
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Doppelkanister für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch

Für besondere Ansprüche
Separater Ölbehälter für Schmiermittel (z. B. Kettenöl).
Mit Auslaufrohr.
UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ECO
Farbe:
rot
B x H x T:
145 x 316 x 312 mm
Volumen:
5,5+3 l
HxBxT:
170x316x312 mm
Ausführung/Typ:
Doppelkanister ECO
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Hünersdorff, Doppelkanister, Wasserkanister, Trinkwasserkanister
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
1
€ 5,39*
ab € 10,41*
€ 11,05*
3 Tage
48
1
€ 5,49*
ab € 10,33*
€ 11,08*
1
€ 7,95*
ab € 10,55*
€ 11,58*
4 Tage
65
1
€ 8,90*
ab € 11,1791*
€ 11,9291*
Lager 7
53
1
€ 4,79*
ab € 16,39*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,59*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 8,08*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.