Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister 10l schwarz Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Benzinkanister 10l schwarz Hünersdorff
Benzinkanister 10l schwarz Hünersdorff
Benzinkanister 10l schwarz Hünersdorff
Benzinkanister 10l schwarz Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4007228704792
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     812800
EAN/GTIN:
     4007228704792
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Benzinkanister

Immer einsatzbereit
Aus unempfindlichem Hostalen, schwarz.
Integriertes, flexibles Auslaufrohr.
• E10-geeignet


Ausführung: mit UN-Zulassung: 3H1/Y1, OZ1, 0/150/99/D/BAM 4515-huen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
10 l
Volumen:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Hünersdorff, Wasserkanister, Trinkwasserkanister
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 9,22*
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,24*
7 Tage
510
5
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 10,19*
2 Tage
89
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,46*
Lager 7
76
1
€ 4,79*
ab € 8,08*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,54*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,61*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.