Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4005800208492
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04329-00003-01
EAN/GTIN:
     4005800208492
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa® Standard-Lackiererkrepp

Produktbeschreibung
Gut und günstig.
Schwach gekrepptes Papierabdeckband für einfache Lackier- und Abdeckarbeiten.
Technische Daten
Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier, dünn und flexibel
Gesamtdicke: 0,13 mm
Reißkraft: 33,0 N/cm
Klebekraft: 3,0 N/cm
Temperaturbeständig: kurzfristig bis 70 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
pastellgelb
Abmessung L x B:
50 m x 30 mm
Länge m x Breite mm:
50x30
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,48*
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,50*
10
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,51*
5 Tage
70
10
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,63*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0446* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.