Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband chamois Tesapack 4124 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klebeband chamois Tesapack 4124 66mx50mm
Klebeband chamois Tesapack 4124 66mx50mm
Klebeband chamois Tesapack 4124 66mx50mm
Klebeband chamois Tesapack 4124 66mx50mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4005800197482
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00096-00
EAN/GTIN:
     4005800197482
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PVC-Band
PVC-Packband
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Abmessung L x B:
66 m x 50 mm
Länge m x Breite mm:
66x50
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Banddicke:
0,07 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,78*
4 Tage
2891
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,84*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,21*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,34*
Lager 7
209
6
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,46*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 1,93*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,49*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
ab € 158,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.