Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband farblosTesapack 4124 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband farblosTesapack 4124 66mx50mm
Klebeband farblosTesapack 4124 66mx50mm
Klebeband farblosTesapack 4124 66mx50mm
Klebeband farblosTesapack 4124 66mx50mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4005800197475
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800197475
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PVC-Packband
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Abmessung L x B:
66 m x 50 mm
Länge m x Breite mm:
66x50
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Banddicke:
0,07 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,71*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,77*
4 Tage
3293
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,84*
4 Tage
72
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,08917*
€ 5,01917*
Lager 7
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,81*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
Zubehör
k.A.
ab € 29,22*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.