Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4003866403738 Herst.-Nr.: 40373 EAN/GTIN: 4003866403738 |
| | |
|
| | |
| Arbeitspodest Z500 Seventec 502, klappbar • Große Plattform (600x300 mm) Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. Beidseitige, starre Verbindung. • Beidseitig begehbar 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand. 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,2 kg | Stufenanzahl: | 2x3 | Arbeitshöhe ca.: | 2,74 m | Podesthöhe: | 0,74 m | untere äußere Breite: | 0,75 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Klapptreppe, Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, Leitern, und, Podeste, Alu-Leitern, Sicherheitstreppen, Arbeitspodeste |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,65* | € 179,87* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,95* | € 179,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,82* | € 180,59* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,34* | € 182,91* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,08* | € 189,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|