Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zangengriffmesser Secupro Merax 12400102 schwarz/cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MARTOR Zangengriffmesser Secupro Merax 12400102 schwarz/cyan
MARTOR Zangengriffmesser Secupro Merax 12400102 schwarz/cyan
MARTOR Zangengriffmesser Secupro Merax 12400102 schwarz/cyan
MARTOR Zangengriffmesser Secupro Merax 12400102 schwarz/cyan
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4002632920578
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12400102
EAN/GTIN:
     4002632920578
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheit, Komfort? Alles im (Zangen-) Griff! Das SECUPRO MERAK ist unser praktisches Zangengriffmesser. Beim „kleinen Bruder“ des SECUPRO MARTEGO haben wir vor allem an eines gedacht: an Sie. Denn mit dem leichten und konsequent anwenderfreundlichen SECUPRO MERAK arbeiten Sie besonders sicher und ermüdungsarm. Mehr noch: Dank der geringen Schnitttiefe ist auch Ihre Ware sehr gut geschützt. Ganz gleich, welches Material Sie schneiden.
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Farbe:
schwarz/cyan
Maße:
128 x 50 x 18 mm (B x H x T)
Arbeitslänge:
11,5 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 12,84*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,91*
€ 12,85*
1 Tag
537
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 12,85*
5 Tage
531
1
€ 4,30*
ab € 9,99*
€ 13,11*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
92.66
ab € 2,74*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,04*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,40*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.