Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4002390050777 Herst.-Nr.: 23352-90 EAN/GTIN: 4002390050777 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett mit Folienüberzug
• Flache, vernickelte Bügelklemme Klemmweite 0,8 cm. • Stabiler Karton mit Folienüberzug Format: DIN A4. Größe 33,0x23,2x1,3 cm. Inhalt = 12 Stück. • Auch zum Aufhängen gedacht Weitere Informationen: | | Größe: | 320 x 230 x 13 mm | Klemmweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, und, Schneidplatten, Schreib-, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,30* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,18* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,46* | € 1,66* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,72* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|