Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7BLB-7504432.1300 Herst.-Nr.: 83161 EAN/GTIN: 4026212153668 |
| |
|
|  |  |
 | Einseitiges Schraubregal RAL 7035 lichtgrau, Grundregal für META COMPACT® Büro-Steckregale ohne Abdeckboden - Regalhöhen: 1850 mm - Fachtiefen: 300, 600 mm - Fachlänge: 750, 1000, 1250 mm - Fachlast: 80-100 kg je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlast 900 kg - Oberfläche: kunststoffbeschichtet/verzinkt - Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar Komplettregale: Grundregal (Lieferumfang) - 4 Winkelprofile und Fixwinkel - Fachböden (gem. Tabelle) - Montagezubehör Anbauregal (Lieferumfang) - 2 Winkelprofile und Fixwinkel, - Fachböden (gem. Tabelle) - Montagezubehör Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt. Weitere Informationen:  |  | Anzahl Böden: | 6 | Maße BxTxH: | 1000x300x2200 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Grund-Regal, Grundregal, Lager-Steckregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, meta-regalbau grundregal, lichtgrau, einseitig, RAL, ohne, Abdeckboden, 7035, Büro-Steckregale |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,52* | € 129,24* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,22* | € 131,30* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 118,52* | € 140,15* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | – | € 143,45* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 146,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* |  | ab € 10,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|