Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

THUR Ablageboden m. Stahlbügel H 30 x B 1720 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THUR Ablageboden m. Stahlbügel H 30 x B 1720 x
THUR Ablageboden m. Stahlbügel H 30 x B 1720 x
Artikel-Nr.:
     7BLB-7504343.0100
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     AT00100
EAN/GTIN:
     4332163400981
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Modulares Packtisch-System

- Geeignet für Schnittbreiten von 750 - 1000 - 1250 - 1600 mm
Stahlteile dauerhaft beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau und taubenblau (Kombination).
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.
Einfache Montage, zerlegte Anlieferung.

Lieferung erfolgt ohne abgebildetes Material wie Kartons, Ordner, Klebebandabroller etc.
Weiteres Zubehör zu den Lochwänden ist lieferbar.

Ablageboden mit 9 Stahlbügeln, H 30xB 1720xT 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollen, bis, für, Packtisch-System, 750, mm, Modulbauteile, Ø, 700, Modulares-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG