Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt
Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt
Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt
Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     7BLB-7501247.1010
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     60950
EAN/GTIN:
     4031405609501
Suchbegriffe:
Grundpodest Steigleiter
Steigleitergrundpodest
Grundpodest für Steigleiter, Stahl verzinkt

- Sicherer und rutschfester Stand
Mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
84,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckleiter, Allzweckleiter, Plattformleiter, Podestleitern, Stehleitern, Mehrzweckleitern, Steiggeräte, Lager- und Betriebseinrichtung, Sprossenstehleiter, Teleskopleiter, Leiter, Bockleiter, Steiggerät, Stehleiter, Mehrzweckleiter, Allzweckleitern, Sprossenstehleitern, Bockleitern, Teleskopleitern, Steigtechnik, Stufenstehleiter, Vielzweckleitern, Stufenstehleitern, Plattformleitern, Podestleiter, Zubehör, Grundpodest, Steigleitern, zu, verzinkt, Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 439,81*
€ 487,86*
Lager 7
k.A.
Frei Haus
ab € 470,67*
€ 522,25*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 464,24*
€ 535,15*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 588,07*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 610,42*
€ 644,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,67*
€ 560,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiternteil 1,96m Stahl verz
Günzburger Steigtechnik
063264
ab € 60,75*
Zubehör
Leiternteil 2,80m Alu blank
Günzburger Steigtechnik
062265
ab € 76,24*
Zubehör
Leiternteil 2,80m Edelstahl
Günzburger Steigtechnik
064265
ab € 384,05*
Zubehör
Leiternteil 3,64m Stahl verz
Günzburger Steigtechnik
063266
ab € 124,06*
Zubehör
Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen Ø700mm Edelstahl V4A (1.4571)
Günzburger Steigtechnik
064961
ab € 904,90*
Zubehör
Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen Ø700mm Stahl verzinkt
Günzburger Steigtechnik
063961
ab € 219,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG