|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7BLB-7500716.0400 Herst.-Nr.: 3212-12 EAN/GTIN: 4332163171751 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör für Rolladenschrank Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1200 mm | Ausführung: | Abdeckplatte Buche | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 420 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EDV-Schränke, PC-Schränke, Computerschrank, PC-Schrank, Schrank (Lager/Betrieb/Büro), Büroschrank, Computerschränke, EDV-Schrank, Lager- und Betriebseinrichtung, Werkstattcomputerschrank, Werkstattcomputerschränke, Zubehör, Büromöbel, Rollladenschränke |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,95* | – | € 70,27* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 59,25* | € 71,63* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 59,25* | € 71,63* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 72,30* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 67,75* | € 79,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* |  | ab € 10,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|