Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreinerhobelbank Mod. 2-2150MM Ulmia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhobelbank Mod. 2-2150MM Ulmia
Schreinerhobelbank Mod. 2-2150MM Ulmia
Artikel-Nr.:
     7BLB-7500545.0300
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     2-215
EAN/GTIN:
     4044637101033
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank ulmia
Schreinerhobelbank

- Robust und stabil
Ausgesuchte, massive Rotbuche.
Plattenoberfläche gewachst und poliert.
- Alles fest im Griff
Parallel spannende Vorderzangen mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange.

Lieferung zerlegt, einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Technische Änderungen vorbehalten.



patentierter Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Modell:
1
Gewicht ca.:
120 kg
Plattenmaß BxT ohne Zangen:
2150x640 mm
Plattenstärke:
65 mm
Gesamtmaße BxTxH:
2370x850x900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kinderhobelbank, Schreinerhobelbänke, Schulhobelbänke, Lager- und Betriebseinrichtung, Werkbänke, Heimwerkerhobelbank, Hobelbänke, Kinderhobelbänke, Werkbank, Schulhobelbank, Heimwerkerhobelbänke, Betriebseinrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.145,82*
Lager 7
k.A.
Frei Haus
€ 1.186,81*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,81*
€ 1.412,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG