Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Silobehälter 1000 l stat. mit Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter 1000 l stat. mit Staplertaschen
Silobehälter 1000 l stat. mit Staplertaschen
Silobehälter 1000 l stat. mit Staplertaschen
Artikel-Nr.:
     7BLB-7500489.1000
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011640
EAN/GTIN:
     4037017116604
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
Stapelbehälter
Silobehälter stationär mit Staplertaschen, RAL 6000 patinagrün (kranbar)

- Geeignet für Schüttgüter und kleinere Abfälle
Für Schüttgüter ab Korngröße 3 mm im Fertigungsbereich.
Als Auffangbehälter für kleinere Abfälle (Glasscherben, Kunststoff etc.).
- Exakte Dosierbarkeit
Genaue Steuerung durch Scherenhebelverschluss.
Bequeme Bodenentleerung durch 120 mm Bodenabstand.
Geeignet für die Entleerung über Gruben.
Großzügige Öffnung (300x300 mm).
- Für mobilen oder stationären Einsatz
Wahlweise als fahrbare (je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummi 200x50 mm, rollengelagert) oder stationäre Ausführung mit Staplertaschen (175x65 mm).
Pulverbeschichtet in RAL 6000 patinagrün oder in RAL 5012 lichtblau (ohne Mehrpreis).
Bei Bestellung bitte Farbton angeben!

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 l
Gewicht:
130 kg
Innenmaße der Mulde LxBxH:
1250x1000x1270 mm
Außenmaße LxBxH:
1355x1100x1465 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Schüttgutbehälter, silobehälter 1000 l, stapelbehälter 1000l, Transportwagen, Drahtkastenwagen, Kastenwagen, Blechkastenwagen, Holzkastenwagen, Transportgerät (Lagertechnik), Gitterkastenwagen, Lager- und Betriebseinrichtung, Paletten/Behälter, Silobehälter/Silowagen, mit, Stapelecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 745,99*
€ 831,37*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 900,65*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 814,03*
€ 901,89*
Lager 7
k.A.
Frei Haus
€ 959,55*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,55*
€ 1.141,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG