Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Silobehälter 600 l fahrbar o. Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter 600 l fahrbar o. Staplertaschen
Silobehälter 600 l fahrbar o. Staplertaschen
Silobehälter 600 l fahrbar o. Staplertaschen
Artikel-Nr.:
     7BLB-7500488.0200
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011 610
EAN/GTIN:
     4037017116109
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
Silowagen fahrbar, ohne Staplertaschen, RAL 6000 patinagrün

- Geeignet für Schüttgüter und kleinere Abfälle
Für Schüttgüter ab Korngröße 3 mm im Fertigungsbereich.
Als Auffangbehälter für kleinere Abfälle (Glasscherben, Kunststoff etc.).
- Exakte Dosierbarkeit
Genaue Steuerung durch Scherenhebelverschluss.
Bequeme Bodenentleerung durch 120 mm Bodenabstand.
Geeignet für die Entleerung über Gruben.
Großzügige Öffnung (300x300 mm).
- Für mobilen oder stationären Einsatz
Wahlweise als fahrbare (je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummi 200x50 mm, rollengelagert) oder stationäre Ausführung mit Staplertaschen (175x65 mm).
Pulverbeschichtet in RAL 6000 patinagrün oder in RAL 5012 lichtblau (ohne Mehrpreis).
Bei Bestellung bitte Farbton angeben!

Weitere Informationen:
Inhalt:
600 l
Gewicht:
115 kg
Innenmaße der Mulde LxBxH:
995x740x1250 mm
Außenmaße LxBxH:
1100x840x1465 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Transportwagen, Drahtkastenwagen, Kastenwagen, Blechkastenwagen, Holzkastenwagen, Transportgerät (Lagertechnik), Gitterkastenwagen, Lager- und Betriebseinrichtung, Silobehälter/Silowagen, Staplertaschen, fahrbar, ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 647,75*
€ 725,18*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 689,08*
€ 764,38*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 801,25*
Lager 7
k.A.
Frei Haus
€ 840,95*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,95*
€ 1.000,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG