Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-Rundstahlschere 120mm 2BR/4 Kanca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-Rundstahlschere 120mm 2BR/4 Kanca
Blech-Rundstahlschere 120mm 2BR/4 Kanca
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8695544461312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8695544461312
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere
Blech- und Rundstahlschere KANCA

Körper aus hochwertigem Stahl, gehärtete Einsatzmesser, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden, leichter Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen, mit Handhebelsicherung als Unfallschutz und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung. Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere für den Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben.

Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Messerlänge:
120 mm
Schneidleistung Stahlblech:
4 mm
Schneidleistung Flachstahl:
50 x 4 mm
Schneidleistung Rundstahl:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheren, QR4029001, Blechrundstahlschere, Schere, Blechrundstahlscheren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,37*
€ 116,67*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 117,14*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 124,38*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 124,38*
Lager 7
9
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 146,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.