Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon schwarz 360x 4,5mm a100Stk. Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8014748300638
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     491113
EAN/GTIN:
     8014748300638
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
4,5 mm
Bündel-Ø:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, schwarz
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
463
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,28*
1 Tag
155
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 5,30*
Lager 7
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,39*
1 Tag
475
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,42*
3 Tage
6
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,95* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,20*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,90*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,79*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.