Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassst. Buche 2m gelb-weiss Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermassst. Buche 2m gelb-weiss Hultafors
Gliedermassst. Buche 2m gelb-weiss Hultafors
Gliedermassst. Buche 2m gelb-weiss Hultafors
Gliedermassst. Buche 2m gelb-weiss Hultafors
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7317841052512
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480270/270-2-10
EAN/GTIN:
     7317841052512
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
mit verdeckter, geölter Gliederverbindung, gelb-weiss
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
17 mm
Glieder:
10
Gliederstärke:
3,0 mm
Gliederzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Gliedermaßstäbe, geölter, mit, aus, verdeckter, Gliederverbindung, Buchenholz, gelb-weiss, Holz-Gliedermaßstab
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
1
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,25*
5 Tage
455
1
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,30*
1 Tag
441
1
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,50*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,70*
€ 3,67*
10
€ 5,46*
ab € 2,854*
€ 3,834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.