Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt Sandflex 300mm 32Z/" Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsägeblatt Sandflex 300mm 32Z/" Bahco
Handsägeblatt Sandflex 300mm 32Z/" Bahco
Handsägeblatt Sandflex 300mm 32Z/" Bahco
Handsägeblatt Sandflex 300mm 32Z/" Bahco
Handsägeblatt Sandflex 300mm 32Z/" Bahco
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7311518233594
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     3906-300-32-100
EAN/GTIN:
     7311518233594
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt, HSS/Bimetall, Bahco

Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität. Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.

Weitere Informationen:
Abmessung:
300 x 13 x 0,65 mm
Zähne pro Zoll:
32
Breite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Blattlänge:
300 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
812
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
5 Tage
160212
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,53*
1 Tag
803
10
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,68*
1 Tag
248
100
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 7,01*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,77*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,53*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.