Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Super


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Super
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Super
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Super
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163424062
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     410015
EAN/GTIN:
     4332163424062
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel

Beutel aus festem Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
VE: 40 Rollen à 50 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
Super transp.
Maße:
630x740 mm
Inhalt:
60 l
Maße B x T:
63 x 74 cm
Liter:
60 Liter – Super
Rollen pro Karton:
40
Rollen pro Palette:
1680
Stärke ca.:
7,0 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Beutel, Kunststoff-Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Abfallsammler, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 1,81*
3 Tage
440
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,92*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 1,94*
2 Tage
440
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 2,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.