Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163403371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163403371
EAN/GTIN:
     4332163403371
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 20m
Autogengarnitur/-Zwillingsgarnitur
Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L.
• Schläuche mit Schlauchverbinder
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Ausführung:
Autogengarnitur
Weitere Suchbegriffe: Garnitur, Autogengarnitur, Garnituren, QR4030417
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 78,10*
€ 90,94*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,22*
€ 91,07*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 81,90*
€ 91,75*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 110,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 123,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.