Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 50 l Kst. orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 50 l Kst. orange
Papierkorb 50 l Kst. orange
Papierkorb 50 l Kst. orange
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163395300
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     2035363
EAN/GTIN:
     4332163395300
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallsammler, 50 l, nach DIN 30712

Robustes Material
Aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (UV-stabilisiert).
• Fix montiert und schnell geleert
Mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten zu befestigen.
Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.
Gewicht: 4,5 kg.
Dreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
orange
Inhalt:
50 l
B x H x T:
430 x 750 x 310 mm
BxTxH:
430x310x735 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 101,67*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 101,68*
Lager 7
23
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 101,68*
1 Tag
27
€ 4,95*
ab € 79,52*
€ 103,48*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,23*
€ 108,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPV
4332163720911
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.