Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 50 l Kunststoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 50 l Kunststoff grün
Papierkorb 50 l Kunststoff grün
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163395294
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     2035362
EAN/GTIN:
     4332163395294
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallsammler, 50 l, nach DIN 30712

Robustes Material
Aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (UV-stabilisiert).
• Fix montiert und schnell geleert
Mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten zu befestigen.
Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.
Gewicht: 4,5 kg.
Dreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
grün
Inhalt:
50 l
B x H x T:
430 x 750 x 310 mm
BxTxH:
430x310x735 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 103,70*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 103,74*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 104,22*
2 Tage
82
€ 4,95*
ab € 79,53*
€ 104,73*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,23*
€ 109,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPV
4332163720911
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.