| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163366850 Herst.-Nr.: 400442 EAN/GTIN: 4332163366850 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 7° positiv Ausführung: Hohe Standzeit und universell einsetzbar mit positivem Spanwinkel. Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen. Weitere Informationen: | | Länge: | 575 mm | Breite: | 50 mm | Stärke: | 2,5 mm | 2,50 mm | Zähne pro Zoll: | 6 | Spanwinkel: | 0° | Spannloch Typ: | – mm | Spannloch-Ø Typ: | 10,5 mm | Spannloch-Ø Typ mittig: | – mm | Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto: | 10,5 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronzen: | geeignet | Rost- und säurebeständige Stähle INOX: | geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | geeignet | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | geeignet | Spannloch-Ø mm Typ mittig: | – | Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto: | 10,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,20* | € 25,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,39* | € 25,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,61* | € 25,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,45* | € 25,62* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,02* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|