Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240 l grau ca. 85 my lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 240 l grau ca. 85 my lose
Müllsack 240 l grau ca. 85 my lose
Müllsack 240 l grau ca. 85 my lose
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163259268
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     70259268
EAN/GTIN:
     4332163259268
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoff-Seitenfaltensack (PE) lose im Karton

Passend f ür Mülltonnen à 120 l bzw. 240 l
Lose im Karton, einzeln sortiert.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
100 PE
Maße:
650/550x1350 mm
Inhalt:
240 l
Abmessungen:
650/550 x 1350 mm
Stärke:
85 µm
Kartoninhalt:
50 Stück
Stärke ca.:
85 µm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, müllsack 240 l 85 my grau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Säcke, Zugband-Abfallsäcke, Seitenfaltensäcke, Kunststoff-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Abfallsäcke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2950
50
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,01*
1 Tag
2950
50
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,02*
2 Tage
3300
50
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,10*
50
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
Lager 7
950
50
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.