Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinmeissel DIN7254A 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinmeissel DIN7254A 200mm FORTIS
Steinmeissel DIN7254A 200mm FORTIS
Steinmeissel DIN7254A 200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784791847
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791847
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
Flachmeißel für die Steinbearbeitung, DIN 7254 A

• DIN 7254 A • Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert • Aus flachovalem Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet, dadurch sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern nahezu ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Stahlstärke:
20 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, fortis maurermeissel, Meissel, Steinmeißel, Meißel, Steinmeissel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,38*
2 Tage
26
1
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,99*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 5,00*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,03*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,8054*
€ 5,5854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.