| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784524285 Herst.-Nr.: 4317784524285 EAN/GTIN: 4317784524285 |
| |
|
| | |
| FORMAT Weitere Informationen: | | Länge: | 39,5 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Außen-Ø: | 24,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, format knarrenkasten 1/2 zoll, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Chrom-Vanadium-Stahl, Steckschlüssel-Einsatz, 6112, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2, aus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,24* | € 2,94* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,22* | € 3,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,22* | € 3,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,22* | € 3,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,22* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|