Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Vorhangschloss 30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Vorhangschloss 30mm FORMAT
Aluminium-Vorhangschloss 30mm FORMAT
Aluminium-Vorhangschloss 30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784516846
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784516846
EAN/GTIN:
     4317784516846
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Aluminium
Weitere Informationen:
Größe:
30
Bügelstärke:
5 mm
Bügelhöhe innen:
17,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloß alu, format bügelschloss, hangschloss, Handwerkzeuge, Aluminium, Aluminium-Vorhangschloss, III, FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
1
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 5,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 5,23*
1 Tag
169
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,23*
4 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 5,33*
1 Tag
169
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.