Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Digit.-Messsch. DATA V. 200mm m.Daten. Eck.FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784503464
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784503464
EAN/GTIN:
     4317784503464
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
mit Datenausgang
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit rechteckigem Tiefenmaß
Messbereich:
200 mm
Schnabellänge:
50 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 200mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Werkstattmessschieber, Datenausgang, variabler, Digitaler, DATA, Absolut-Funktion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 168,80*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 168,80*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 168,82*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 174,34*
5 Tage
44
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 177,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.