Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 89mm zähh. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 89mm zähh. FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 89mm zähh. FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 89mm zähh. FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 89mm zähh. FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 89mm zähh. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784503167
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784503167
EAN/GTIN:
     4317784503167
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
FORMAT
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Länge:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz2 89mm, pz torsions-bit, torsions-bit pz 2, DIN, Bit, Ausführung, Pozidriv, 1/4, Kreuzschlitzschrauben, lange, FORMAT, PZ, für, 6, 3, 3126, E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
10
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,76*
2 Tage
212
5
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,84*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,84*
1 Tag
212
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,84*
4 Tage
220
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.