Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx17mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx17mm FORMAT
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx17mm FORMAT
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx17mm FORMAT
Holz-Gliedermaßstab weiß 2mx17mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784434324
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784434324
EAN/GTIN:
     4317784434324
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
innenliegenden, wartungsfreien Stahlfeldern
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
17 mm
Gliederstärke:
3,0 mm
Gliederzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Gliedermaßstäbe, innenliegenden, Stahlfeldern, aus, Buchenholz, wartungsfreien, Holz-Gliedermaßstab
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
916
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,91*
2 Tage
949
1
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,22*
2 Tage
916
1
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,22*
5 Tage
967
1
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,28*
Lager 7
778
1
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.