Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung mf-hv 50g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung mf-hv 50g E-COLL
Schraubensicherung mf-hv 50g E-COLL
Schraubensicherung mf-hv 50g E-COLL
Schraubensicherung mf-hv 50g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784425650
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425650
EAN/GTIN:
     4317784425650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung mittelfest-hochviskos

• Produktbeschreibung
E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
Anwendungsgebiete
Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
Technische Kenndaten
Viskosität 2000 bis 7500 mPas (25 °C).
Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
Max. Gewinde M36.
Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Mit KTW- und DVGW-Freigabe.
Farbe: dunkelblau.

Weitere Informationen:
Ausführung:
50-ml-Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 14,20*
1
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 14,46*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,8695*
€ 14,4895*
2 Tage
330
1
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 14,71*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 12,59*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2518* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.