Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 5-8 Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784404693
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3027600170
EAN/GTIN:
     4317784404693
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Länge:
2450 mm
Breite:
27 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
40–90
Gusseisenwerkstoffe:
35–45
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
35–65
Kupfer, Messing, Bronzen:
110
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Stärke:
0,90 mm
Zähne pro Zoll:
5–8
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027600170
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt, Bandsägeblätter, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, 2760, HSS, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, HSS-Bi, HSS-BI, 3027600170, 27600170
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 6,90*
ab € 16,43*
€ 23,02*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,09*
€ 23,92*
1 Tag
86
€ 7,90*
ab € 17,19*
€ 23,96*
3 Tage
96
€ 4,30*
ab € 17,79*
€ 25,24*
1 Tag
86
€ 8,50*
ab € 19,51*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.