| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784389778 Herst.-Nr.: 4317784389778 EAN/GTIN: 4317784389778 |
| | |
|
| | |
| MoS2-Hochdruck-Haftfett • Produktbeschreibung Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser). Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen. Der rein mechanisch wirkende Zusatz Molybdändisulfid lagert sich an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten. Dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften. • Anwendungsgebiete Ideal zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen. Empfehlenswert für alle Wälz- und Gleitlager bei erschwerten Betriebsbedingungen. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +130 °C). Tropfpunkt: +180 °C DIN ISO 2176. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2 K-30. Farbe: schwarzgrau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-g-Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfett, Lagerfett, Schmierfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, e-coll kugellagerfett, Montagepaste, und, Fette, MoS2-Hochdruckfett, MoS2, E-COLL, Schmiermittel, Coll, QR4030115, Meißelhammerpaste |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 6,07* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,5226* | € 6,1526* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,71* | € 7,12* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,24* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,0131* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|