| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784389754 Herst.-Nr.: 4317784389754 EAN/GTIN: 4317784389754 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelfett • Produktbeschreibung – mit H1-Zulassung der NSF – Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls. Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil und haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation). • Anwendungsgebiet Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie. Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +180 °C). Tropfpunkt: > 260 °C DIN ISO 2176. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2N-20. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-g-Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelfette, Kupferpastenspray, und, Fette, E-COLL, Schmiermittel, Fettpressen-Schmiergarnitur, Coll, Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, Mehrzweckfett |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,46* | € 13,42* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 10,8041* | € 13,4841* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 11,57* | € 13,49* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 13,89* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,55* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,03138* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|