Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D352D HSSE M4,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784358651
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784358651
EAN/GTIN:
     4317784358651
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Maschinengewindebohrer, kurz / Einschnittgewindebohrer für metrisches Gewinde, für Sacklochbohrungen

Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge) für Sacklochbohrungen. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Sackloch-Maschinengewindebohrer wie auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Gesamtlänge:
45 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
4,5 mm
Steigung:
0,70 mm
Kernloch-Ø:
3,30 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Metallgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Muttergewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinenmetallgewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,39*
3 Tage
54
5
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,55*
Lager 7
46
1
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,59*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,64*
6 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.