Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784342025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342025
EAN/GTIN:
     4317784342025
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,0 mm
Toleranz:
± 0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab 500mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, Stahllineale, Stahllineal, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
1
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 7,70*
2 Tage
166
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,72*
6 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 5,33*
€ 7,86*
2 Tage
154
20
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,95*
Lager 7
131
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,01262* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.