Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzwinkel 45 Grad m.A. 120x 80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzwinkel 45 Grad m.A. 120x 80mm FORMAT
Spitzwinkel 45 Grad m.A. 120x 80mm FORMAT
Spitzwinkel 45 Grad m.A. 120x 80mm FORMAT
Spitzwinkel 45 Grad m.A. 120x 80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784286978
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784286978
EAN/GTIN:
     4317784286978
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45grad mit anschlag 120...
mit Anschlag
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,032 mm
Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel, spitzwinkel 45°, Winkel- und Neigungsmessgerät, Schmiege, Winkelwasserwaage, Messwinkel, Bauwinkel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungsmesser, Winkelmessgeräte, Neigungswasserwaage, Winkel, Winkelmesser, Winkelmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 19,20*
Lager 7
67
€ 4,79*
ab € 13,68*
€ 19,40*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 19,45*
1 Tag
79
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 19,83*
4 Tage
79
€ 4,30*
ab € 14,08*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.