Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzwinkel 45 Grad o.A. 120x 80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzwinkel 45 Grad o.A. 120x 80mm FORMAT
Spitzwinkel 45 Grad o.A. 120x 80mm FORMAT
Spitzwinkel 45 Grad o.A. 120x 80mm FORMAT
Spitzwinkel 45 Grad o.A. 120x 80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784286947
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784286947
EAN/GTIN:
     4317784286947
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 120x80 mm 45 grad
flachwinkel
ohne Anschlag
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,032 mm
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel 45°, Winkel- und Neigungsmessgerät, Schmiege, Winkelwasserwaage, Messwinkel, Bauwinkel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungsmesser, Winkelmessgeräte, Neigungswasserwaage, Winkel, Winkelmesser, Winkelmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 10,57*
€ 15,11*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 15,13*
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,37*
6 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 10,65*
€ 15,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,56*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.