Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT
Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT
Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT
Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784268707
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268707
EAN/GTIN:
     4317784268707
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
12 mm
Drahtstärke:
0,50 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Bürsten-Ø:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Handwerkzeug, gezopfte Rundbürste, Zopfrundbürste, Winkelschleiferbürsten, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Technische Bürsten, Rundbürste gezopfter Draht, Rundbürsten, Winkelschleiferbürste, gezopfte Rundbürsten, Reinigungswerkzeug, Zopfrundbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
547
10
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,15*
1 Tag
547
1
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 12,30*
Lager 7
465
1
€ 4,79*
ab € 8,80*
€ 12,30*
1 Tag
547
1
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 12,32*
4 Tage
547
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.