| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784243513 Herst.-Nr.: 4317784243513 EAN/GTIN: 4317784243513 |
| |
|
| | |
| Universal-Schneidöl • Produktbeschreibung Chlor- und silikonfreies Schneidöl für den universellen Einsatz mit besten Kühleigenschaften (frei von gefährlichen Inhaltsstoffen). • Anwendungsgebiete Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. • Produkteigenschaften Hervorragende Kühleigenschaft. Verlängerung der Werkzeugstandzeit. Beste Schmierleistung. Hohe Oberflächengüte. Vermindert Kraftaufwand. Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C, chlorfrei, silikonfrei. • Technische Kenndaten Produkt ist mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar. Einsatztemperatur –20 °C bis +200 °C. Der leicht viskos eingestellte Film läuft auch an senkrechten Flächen nicht sofort ab. Lässt sich leicht mit Wasser abspülen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100-ml-Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel flasche, kühl schmierstoff, e-coll kühlschmiermittel, ÖlÖle, Universalschneidöle, Öle, Universalschneidöl, Universal-Schneidöl, Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, Schneidöle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,22* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,25* | € 2,87* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 2,89* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,2994* | € 2,9594* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,30* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,023* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|