| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784234412 Herst.-Nr.: 4317784234412 EAN/GTIN: 4317784234412 |
| | | |
|
| | |
| Rohrgewindekleber niedrigfest-mittelviskos • Produktbeschreibung – Spezial-Gewindesicherung – E-COLL Rohrgewindekleber sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion. • Technische Kenndaten Viskosität 3000 bis 6000 mPas (25 °C). Handfest nach ca. 15 bis 30 Min. Max. Gewinde M56. Spaltfüllvermögen: 0,25 mm. Losbrechmoment: 8 bis 12 Nm. Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 50-ml-Flasche | 50-g-Flasche | Spaltfüllvermögen: | 0,25 mm | Temperaturbeständigkeit: | –55 °C bis +180 °C | Losbrechmoment: | 8 bis 12 Nm | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 13,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,65* | € 14,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,61* | € 14,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,02* | € 14,24* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,59* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1259* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|