Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmassstab 100x13mm rostfr. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmassstab 100x13mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 100x13mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 100x13mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 100x13mm rostfr. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784211000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784211000
EAN/GTIN:
     4317784211000
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
± 0,31 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab 100 mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, Stahllineale, Stahllineal, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
281
10
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
1 Tag
281
20
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,27*
1 Tag
320
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,38*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 0,90*
€ 1,39*
4 Tage
325
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.