Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C HSSEM3-12 Stz. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784201513
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784201513
EAN/GTIN:
     4317784201513
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Sackloch-Maschinengewindebohrer-Satz für metrisches Gewinde, Gelbring, Oberfläche dampfangelassen, Format

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer (Bestell-Nr. 1682) M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Weitere Informationen:
Größe:
M3–M12
Stähle bis 850 N/mm²:
8
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Maschinengewindebohrersortiment, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gewindebohrerset, Maschinengewindeset, Maschinengewindebohrerset
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 64,87*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 66,30*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 66,61*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 67,99*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 52,26*
€ 68,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 129,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.