| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784137393 Herst.-Nr.: 4317784137393 EAN/GTIN: 4317784137393 |
| |
|
| | |
| Klein-Taschenmessschieber Weitere Informationen: | | Messbereich: | 100 mm | Ablesung unten: | 0,05 mm | Schnabellänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber format 100mm, taschen messschieber, taschen-messschieber analog, Uhrschieblehren, Präzisionstaschenschieblehren, Uhrschieblehre, Uhrmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Schiebelehre, Taschenschieberlehre, Knopfmaß, Knopfmaße, Schieblehre, Schiebelehren, Schieblehren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,70* | € 17,88* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 12,84* | € 18,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 18,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,13* | € 18,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,08* | € 18,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|