Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägebl. 350x30x2,00 10Z/" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägebl. 350x30x2,00 10Z/" FORMAT
Maschinensägebl. 350x30x2,00 10Z/" FORMAT
Maschinensägebl. 350x30x2,00 10Z/" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784132060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784132060
EAN/GTIN:
     4317784132060
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350x30x2 10z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS DMo5

Ausführung: Mit 0° Spanwinkel, vakuumgehärtet, 7° mit positivem Spanwinkel. Anwendung: Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7° Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
30 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Stärke:
2,00 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 350 mm, Zerspanung, Maschinensägeblätter, HSS, DMo5, 2752, II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,36*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 9,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 9,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,36*
€ 9,41*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,54*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.